エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比9 枠番D 適合モータ容量(W)750 注文コード52964345 品番VRXF-9D-S-750-T1
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など130種類から選べます 他の種類を見る
適合モータ容量(W)750 減速比9 枠番D 質量(kg)3.4 タイプ標準型 種類減速機 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)23.7 フランジタイプT1 出力方式出力軸キー無し 最大許容トルク(N・m)63.7 慣性モーメント(kg・cm2)0.755 許容スラスト荷重(N)735 許容ラジアル荷重(N)1470 バックラッシ(°)0.25 出力軸回転速度(r.p.m)333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする