使用例

非接触タッチパネル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52969098 品番TSD-HT1526-M
参考基準価格(税別)¥185,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

タッチパネルの感度を上げ、空中に離れた指の位置を検出して非接触タッチ操作を実現します
これまでどおり画面へタッチしても操作可能です。
触らないタッチにより、衛生的なオペレーションが可能です。
工場内で操作部を介した有害物質の拡散を防ぐことができます。
タッチパネルに触れずに操作可能なため、汚れた手でも操作できます。
不特定多数が操作するパネルへの接触で感じる抵抗感・嫌悪感を軽減します。
公共施設の操作端末に安心の操作を提供し、操作部の清掃や消毒の頻度を少なくすることができます。
使用には非接触タッチパネル用ACアダプターTSD-PS2(アズワン品番:65-3348-45)が必要です。

仕様サイズ:15型(38.1cm)TFTカラー液晶パネル 表示画素数:1,024ドット(H)×768ライン(V) 画素ピッチ:0.297mm アスペクト比:4対3 画素配列:R,G,B縦ストライプ 視野角(標準):± 85°(左右)、± 85°(上下) コントラスト比(標準):1500:1 投影型静電容量方式 近接検知:距離:0 〜 30mm、範囲:表示領域の30mm内側、タッチ判定機能:同じ位置で継続検知でタッチ動作 近接/タッチ切替機能:接触時、近接検出モードからタッチ検出モードへ自動切替え 映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス) タッチ信号:USB Type-B 電源:DC12V※別売電源用ACアダプターTSD-PS2 付属品:電源コード(DC12V 用/1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m) アズワン品番65-3348-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする