![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06304889/ | 2026/06/22 12:07:03 |
![]() | 日光化成 【オーダー】断熱材 カルホン |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 空気層を含んでいるので硬質の断熱板より断熱効果に優れています。 硬質の断熱材に比べて強度は弱いので、圧力のかかる部分での使用には適しておりません。 したがって、強度をあまり必要としない部分においては硬質の断熱板よりも断熱効果がありますのでご使用をお勧めいたします。 |
|---|---|
| 用途: | 樹脂成形金型の側面保温用断熱材 半導体樹脂封止金型の側面保温用断熱材 樹脂成形機の側面保温用断熱材 ゴム成形金型の側面保温用断熱材 ゴム成形機の側面保温用断熱材 ヒーター用断熱材 電気炉用断熱材 |
| 注意: | ※記載数値は測定値であり保証値ではありません。 ※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。 |
| 比重: | 0.5 |
| 耐熱温度(℃): | 350 |
| 熱伝導率(W/mk): | 0.077 |
| 吸水率(%): | 6.3 |
| アイゾット衝撃強さ(J/cm): | 1.2 |
| 曲げ強度(MPa): | 8.8 |
| 熱膨張係数: | 層に垂直:7.4×10-5/℃、層に平行:3.1×10-6/℃ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |