現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06306877/2026/10/05 06:51:53
- 【オーダー】カラーフェルト FEL'ART(フェルアート) 1mm サンフェルト 52982994
サンフェルト
【オーダー】カラーフェルト FEL'ART(フェルアート) 1mm
注文コード52982994
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,598~
特長:全53色の豊富な色数からお選びいただけます。
インテリア資材のほか、手芸やアパレル資材として幅広くお使いいただけます。
色落ちしにくいウォッシャブルタイプのフェルトです。
用途:店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、インテリア、手芸、アパレル
注意:※片耳付きの商品です。摩擦・水濡れによる多少の色落ちは避けられません。
※ロットにより多少の色ブレ生じることがあります。
材質:ポリエステル100%
厚さ(mm):1
有効幅(mm):1100
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)