![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06306878/ | 2026/09/03 12:50:45 |
![]() | サンフェルト 【オーダー】カラーフェルト FEL'ART(フェルアート) 2mm |
|
|
| 特長: | 全20色の豊富な色数からお選びいただけます。 インテリア資材のほか、手芸やアパレル資材として幅広くお使いいただけます。 色落ちしにくいウォッシャブルタイプのフェルトです。 |
|---|---|
| 用途: | 店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、インテリア、手芸、アパレル |
| 注意: | ※片耳付きの商品です。摩擦・水濡れによる多少の色落ちは避けられません。 ※ロットにより多少の色ブレ生じることがあります。 |
| 材質: | ポリエステル100% |
| 厚さ(mm): | 2 |
| 有効幅(mm): | 1100 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,100/税込¥2,310 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

