![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06306879/ | 2026/09/03 14:06:13 |
![]() | サンフェルト 【オーダー】カラーフェルト FEL'ART(フェルアート) 3mm |
|
|
| 特長: | 色落ちしにくいウォッシャブルタイプのフェルトです。 しっかりと厚みがあり丈夫なので敷物としてお使いいただけます。 手芸やアパレル資材としても幅広く活躍します。 |
|---|---|
| 用途: | インテリア資材、アパレル資材として |
| 注意: | ※片耳付きの商品です。摩擦・水濡れによる多少の色落ちは避けられません。 ※ロットにより多少の色ブレ生じることがあります。 |
| 材質: | ポリエステル100% |
| 厚さ(mm): | 3 |
| 有効幅(mm): | 1100 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,100/税込¥2,310 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

