![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04561213/ | 2026/10/11 06:01:18 |
![]() | ユタカメイク 【オーダー】(ターポリン)トラックシート |
|
|
| 特長: | 10mm単位でサイズの指定が出来ます。 引裂強度が強い。 覆うときズレない。 直射日光に強い。 両面使用可能。 長期使用タイプ(目安:約3年) |
|---|---|
| 用途: | トラックの荷台を覆ったり、養生用に。 |
| 注意: | ※WEB注文限定 ※ハトメピッチは、トラックシートのサイズによって決まります。ハトメ間隔は、400~600mmの間のサイズになります。 |
| 色: | 表:サンカットカラー(シルバー)、裏:セフティーカラー(オレンジ) |
| 幅(m): | 800~10000 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 材質: | ポリエステル+PVCラミ加工 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

