画像準備中

USB CONN 3.1 タイプ C RCPT 24POS SMT

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52994289 品番CX80B1-24P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様USB コネクタ タイプ:USB Type C USB 標準:USB 3.1 種別:レセプタクル ポジション数:24 コネクタ マウント:表面実装 オリエンテーション:直角 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:CX シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1579-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする