高耐圧ホース(透明ラインつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53011474 品番 597-042-10
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

透明ライン付きでホース内部の確認ができます。

内径×外径(Φmm)12×18 使用流体エアー、水 材質PVC、ポリエステル 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0〜1.5 用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など 外径(Φmm)18 使用温度(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする