PSMP-MSLD-CSB RF 同軸 PSMP ジャック パネル AMPHENOL 53022630

RF 同軸 PSMP ジャック パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53022630品番PSMP-MSLD-CSB
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様コネクタ タイプ:PSMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:10GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1635-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする