RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB マウント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53022858 品番925-127P-51P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:SMPM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1635-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする