画像準備中

WTB ハウジング RCPT 2POS 1列

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050824 品番640251-2
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
仕様製品群:SL-156 種別:ソケット ポジション数:2 ピッチ間隔3.96mm 適合製品:SL-156 シリーズ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト数:2 列数:1 アズワン品番65-1355-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする