936121-1 オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 4POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 936121-1 53050849

オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 4POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050849 品番936121-1
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:AMP MQS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする