曜日別特売

コネクタ FFC/FPC 30POS 1列 0.5MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501786 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)注文コード53059215品番501786-3091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501786 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする