曜日別特売
87832-4420 コネクタ ヘッダ 44POS 2列 2MM 日本モレックス(molex) 53059888

コネクタ ヘッダ 44POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード53059888品番87832-4420
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:44 種別:ヘッダ 製品群:Milli-Grid 87832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1341-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする