コンタクト ソケット クリンプ 0.13MM2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060125 品番560023-0444
参考基準価格(税別)¥84 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
仕様製品群:CTX50 560023 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini50 34791 34824 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1354-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする