KH-65Q 赤外線ヒーター 50/60Hz兼用 ナカトミ 53062346 KH-65Q 赤外線ヒーター 50/60Hz兼用 ナカトミ 53062346 KH-65Q 赤外線ヒーター 50/60Hz兼用 ナカトミ 53062346 KH-65Q 赤外線ヒーター 50/60Hz兼用 ナカトミ 53062346 KH-65Q 赤外線ヒーター 50/60Hz兼用 ナカトミ 53062346

赤外線ヒーター 50/60Hz兼用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53062346 品番KH-65Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。

燃料タンク容量(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×580×570 用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 材質スチール、樹脂 質量(kg)14.5 電源(V)単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m)2 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.78 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)67 保証期間お買い上げ日より1年 熱出力(kw)17 燃焼持続時間(h)7 アズワン品番64-7672-64 暖房の目安(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
外での作業時、朝一の暖房として

思っていた以上に火力があり、朝一番工場内を温めたり、外での作業時の暖房としても活躍します。

対象商品:
53062346
2022-02-23
用途:
寒冷時作業
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

寒冷時には水分が凍り付き、機械などが上手く動かないので使用しています。パワーがあるので重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする