カード エッジ CONN デュアル サイド 84 POS SMD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074719 品番ME1008410201011
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:84 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:直角 コンタクト 終端 タイプ:はんだ アズワン品番65-1392-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする