コネクタ RCPT 2POS 1列 2.5MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53077336 品番50375023
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:Mini-SPOX 5264 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 適合製品:5263 シリーズ クリンプ ターミナル 材質:P A(ポリアミド(ナイロン)6/6 ポジション数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1425-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする