画像準備中

パナソニック(Panasonic)

ハリヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フラッシュアクア 注文コード53097669 品番BE-ELH342V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!

タイヤサイズ26×1.90 HE フラッシュアクア 材質(フレーム)アルミ 変速段数外装7段 バッテリー容量(Ah)12 走行距離(km)パワーモード:約45、オートマチックモード:約54、ロングモード:約73 充電時間(時間)約4 全長(mm)1790 質量(kg)23.2 全幅(mm)590 フレームダイヤモンド形 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルオールランダー ハンドル高さ(mm)990〜1005 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 適応身長(cm)150〜185 サドルの高さ(mm)805〜960

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000
北海道地方数量1につき¥20,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ハリヤ」をマイページのお気に入りへ追加しました。