印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

EZ

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
53098204
品番
BE-ELZ033B
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥129,580
販売価格(税別)
¥117,800

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
小型大容量バッテリー搭載!
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
タイヤサイズ
20×2.125 HE
マットナイト
変速段数
内装3段
バッテリー容量(Ah)
8
走行距離(km)
パワーモード:約31、オートマチックモード:約35、ロングモード:約52
充電時間(時間)
約3
全長(mm)
1615
質量(kg)
22.5
全幅(mm)
575
フレーム
特殊形
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル
UPハンドル
ハンドル高さ(mm)
1000-1010
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
25.2
充電器形名
スタンド型
充電器電圧(V)
交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)
約260
適応身長(cm)
149〜181
サドルの高さ(mm)
78.5〜94
軸間距離(mm)
1095
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000
北海道地方数量1につき¥20,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。