※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径D1(Φmm)8 チューブ外径D(Φmm)- チューブ外径D2(Φmm)8 注文コード53132153 品番FVU8-8-2
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はチューブ外径D1・チューブ外径D・チューブ外径D2など55種類から選べます 他の種類を見る

配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。

形式ユニオンストレート(ハンドバルブ) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)28 接続ねじ- 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 寸法A(mm)- 寸法C(mm)- チューブ外径D1(Φmm)8 チューブ外径D2(Φmm)8 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)40.5 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)15 寸法P3(Φmm)16.5 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)18.1 寸法B1(mm)27.7 寸法B2(mm)27.7 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)8 寸法T(mm)- 有効断面積(mm2)8.7 寸法L(mm)- 対辺H(mm)- 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D(Φmm)- 寸法P(Φmm)- 寸法A1(mm)- 寸法A2(mm)- 対辺H1(mm)- 対辺H2(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 仕様●ポ-ト数:2方向弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする