足踏み消毒ポンプスタンド FPSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53166044 品番FPS-HG01CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

直接、ボトルに触れることなく噴射できるペダル仕様です。
ポンプスタンドに取り付けて、余分な飛散や垂れ、また、誤噴射による被服や身体への噴射液の付着を軽減します

仕様飛散防止ガード サイズ(mm):240×260×360 重量(kg):約0.1 入数:1個 材質:本体/スチール(静電焼付塗装)、軸/ステンレス、化粧ネジ/ナイロン+スチール、ベアリング/POM(ポリアセタール)+スチール、ブッシュ・楕円パイプスライド/POM(ポリアセタール)、ゴム板/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)、足キャップ/PE 設置可能なポンプの最大寸法:約W106×D92×H324mm(最低H111mm)※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては約 W106×D84×H324mm アズワン品番4-4237-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする