空調服

FAN FIT 空調服(R)用バッテリー 色 黒、定格容量 6500mAh(46.8Wh) FF0001、1個

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53169227 品番FF0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥6,490
販売価格(税別)
5,900

FANFIT製品は「コントローラー対応」空調服にも使用できます。
JISIPX5(完全防水)規格適合※ただし水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
落下防止紐付。

適合【ファン】FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)82 厚さ(mm)26 高さ(mm)90 質量(g)265 出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 対応コントローラー 連続使用時間(時間)(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
注意
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標です。
※「DCマーク+空調服」「FANFIT空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする