メイン画像

77-92622 Symmetry iP15Pro - Black OtterBOX 53225709 77-92622 Symmetry iP15Pro - Black OtterBOX 53225709 77-92622 Symmetry iP15Pro - Black OtterBOX 53225709 77-92622 Symmetry iP15Pro - Black OtterBOX 53225709 77-92622 Symmetry iP15Pro - Black OtterBOX 53225709

Symmetry iP15Pro - Black

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225709 品番77-92622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格
洗練されたデザイン。
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施。
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。
ワイヤレス充電パッドとMagSafe充電パッドに対応(ケースにマグネットは付いていません)。
リサイクルプラスチック50%以上使用。
5G互換部材。

寸法(mm)152.80×78.36×14.12 Black 質量(g)35.09 対応機種iPhone 15 Pro 寸法(inch)6.02×3.09×0.56 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする