ARGO TEMPO R3 kiumレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53311783 品番 1006370001
参考基準価格(税別)¥23,636 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。
クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。

幅(mm)150 長さ(mm)サドル:265 高さ(mm)75mm幅部分:43 質量(g)195(150mm) レール(mm)10×7 レールタイプカーボンブレイテッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする