HOOH フルハーネス対応冷感ベスト V5599 (服のみ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53319648 品番 V5599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

冷感素材で涼しさがさらにアップ

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 仕様肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、ファスナーカバー、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット 胸囲(cm)118 肩幅(cm)44 着丈(cm)65 裾廻り(cm)79 生地性能冷感

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53319648
2021-07-17
用途:
整備工場内での空調服として活用
運輸・通信業

ベストタイプなので腕周りが動かしやすく、胸にファスナーポケットが2箇所あるのも便利でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする