No.12 ライトエンボスロール HEIKO 53325169

HEIKO

ライトエンボスロール 厚さ 0.006mm、透明 寸法(幅W×長さL) 230×340(mm)、1巻(2500枚×6巻)

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻(2500枚×6巻) 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 注文コード53325169 品番No.12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥8,679
販売価格(税別)
7,890
この商品は寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

エンボス付のため開封性が良く、強度を保ちながら薄肉化した環境対応商品です。

種類OPP袋 厚さ(mm)0.006 材質HDPE 透明 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 メーカー商品コード006607230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2017-06-14
用途:
部品等の保存用
対象商品:
88633036

開きやすく、使い勝手が良いです。
鋭利な角のある物を入れなければ強度も十分です。

2016-07-21
用途:
食品小分け
対象商品:
88633045

エンボス加工のおかげで開きやすく丈夫です。作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする