印刷プレビュー
HEIKO

OPPクリスタルパック

S20.5-32 OPPクリスタルパック HEIKO 53325869
S20.5-32 OPPクリスタルパック HEIKO 53325869   S20.5-32 OPPクリスタルパック HEIKO 53325869   S20.5-32 OPPクリスタルパック HEIKO 53325869   S20.5-32 OPPクリスタルパック HEIKO 53325869
(4件の商品レビュー)
注文コード
53325869
品番
S20.5-32
内容量
1包(100枚×10パック)
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥5,490

 
お気に入りに追加
全部で  72  種類のバリエーションがあります
S(サイドシール)はテープが付いていない、最もスタンダードなシリーズです。 透明度が抜群です。 ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
材質
OPP
幅(mm)
205
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
320
入数(枚)
100
質量(g/枚)
3.4
テープ
なし
メーカー商品コード
006753013

平均満足度:4.25  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 財布や封筒の包装

表装の技で着物地に和紙を張り、薄いお札用の財布を作りました。
鳥の子紙のきれいな模様を活かした封筒も作りました。小さめのサイズが丁度よく封筒も財布も美しく見えます。

これは注文コード23377646についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-11]

満足度:

用途: 食品保管

ナマ物の保管に使おうとおもいましたが、そもそも特性等を調べないで購入してしまいました。ちょっとそういう用途とは違うようで、品物自体に不満があるわけではないですが、どんな用途向きなのか簡単に記載してもらえるとありがたい。

これは注文コード23377935についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-07]

満足度:

用途: レコード収納

袋としては薄いですが、貴重で無いレコードには充分かと思います。

これは注文コード23377908についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-21]

満足度:

用途: レコード収納

他社のものより薄いけど、ねだんがやすいのがありがたい。

これは注文コード23377908についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。