USB Type-C接続ドッキングステーション(PD対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53334795 品番LUD-U3-CGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション
USBPowerdelivery対応
HDMIとVGA2系統の映像出力に対応
USB3.2(Gen1)対応のハブ搭載

電源供給方式
バスパワー/USB PD3.0給電
※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。
付属品取扱説明書/保証書 規格VCCI classB 対応OSWindows・Mac 対応機種USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×17×48 アズワン品番64-3780-33 ケーブル長(cm)約30 転送速度(Gbps)最大5(規格値)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53334795 LUD-U3-CGD 07889905 LUD-U3-CU302SV PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー) PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー) 1台 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする