※使用例

カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53335574 品番 CMBT-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)専用のウッドボードです。 シンプル木目とデザイン木目のリバーシブル仕様です。 すき間から小物や書類等が落ちるのを防ぐことができます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

幅(mm)735 奥行(mm)335 ホワイト 質量(g)1170 適合寸法(mm)メタルラック棚板サイズ 750×350 用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック専用 ウッドボードです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 リバーシブル仕様なので、イメージに合わせてご使用頂けます。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF) 厚さ(mm)5 高さ(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする