印刷プレビュー
熊谷鉄工所

ネジリ鎌

ステンレスカギカマロング ネジリ鎌 熊谷鉄工所 53350098
 
ステンレスカギカマロング ネジリ鎌 熊谷鉄工所 53350098   ステンレスカギカマロング ネジリ鎌 熊谷鉄工所 53350098
商品レビューを投稿する
注文コード
53350098
品番
ステンレスカギカマロング
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
ステンレスカギカマの柄が長いタイプ。
素材作りから全て国内生産。
とにかく頑丈。硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。
独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。
錆びにくい・減り難い・お手入れ簡単。三拍子揃ったステンレス製。
用途
除草鎌
質量(g)
112
刃幅(mm)
15
柄長さ(mm)
200
材質(柄部)
朴木
全長(cm)
32
材質(刃)
ステンレス
柄幅(mm)
250
刃長(cm)
10

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。