現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04572550/2026/10/02 12:30:08
KBCD 【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機 53374257
オークラ輸送機
【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型
注文コード53374257
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,740~
特長:くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途:・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※基本ユニット(KBC100)100mm×100mmです。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
機長L(mm):300~2100(300mm単位で指定可)
仕様:推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm):ボールピッチ(P):16.5
寸法(幅W×高さH)(mm):(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部):POM
寸法(幅Wmm×長さLm):(基本ユニット)100×100
ボール(mm):Φ9.5(POM)
RoHS指令(10物質対応):対応
呼称幅:(製作可能範囲)100~500mm
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)