現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04572551/2026/08/28 10:52:38
KBSD 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機 53374266
オークラ輸送機
【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型
注文コード53374266
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,940~
特長:Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ
千鳥配列が可能なホイールタイプ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途:・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※基本ユニット(KB150)15mm×150mmです。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
機長L(mm):300~2100(300mm単位で指定可)
仕様:推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm):ボールピッチ(P):15千鳥配列
寸法(幅W×高さH)(mm):(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部):POM
寸法(幅Wmm×長さLm):(基本ユニット)15×150
ホイール直径(Φmm):Φ12.5(POM)
RoHS指令(10物質対応):対応
呼称幅:(製作可能範囲)50~500mm
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)