![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04572552/ | 2026/09/26 15:25:02 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 |
|
|
| 特長: | 樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能 |
|---|---|
| 用途: | ・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ |
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※基本ユニット(KB150W)50mm×150mmです。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 機長L(mm): | 300~2100(300mm単位で指定可) |
| 仕様: | 推奨脚:DAL、DSC |
| 寸法(mm): | ボールピッチ(P):15 |
| 寸法(幅W×高さH)(mm): | (フレーム)17.5×40(アルミ) |
| 材質(ローラー部): | POM |
| 寸法(幅Wmm×長さLm): | (基本ユニット)50×150 |
| ローラ径(Φmm): | Φ12.5(POM) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 呼称幅: | (製作可能範囲)50~500mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

