HB-HDK320 ヘアドライヤー オーム電機 53384556

オーム電機

ヘアドライヤー 風量 1.5m3/min、消費電力 1200W HB-HDK320

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53384556 品番HB-HDK320
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,066
販売価格(税別)
969

収納や携帯に便利なコンパクトヘアードライヤー軽量&折りたたみ式大風量温風・冷風切替

風量(m3/min)1.5 温風温度(℃)約80℃(周囲温度30℃のとき) 消費電力(W)1200 付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)約350(コード、フードを含む) スイッチOFF-COOL-HOT 電源AC100V50/60Hz 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×229×69(フードを含む) コード長さ(cm)約180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-07-26
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
53384556

作業用なので、余計な機能がなく、軽くて使いやすいです。

2021-07-10
用途:
洗髪後の乾燥に
対象商品:
53384556

コンパクトで安いので購入しました。使用時の音が夜使うのに気か引けるくらい大きいように思います。ちょっと残念。

ACT 様 2021-01-31
用途:
パテや塗料を乾燥させる
対象商品:
53384556

サイズは小ぶりでパワーはそこそこあります。音は少しうるさいですが収納には困らないサイズですのであとは耐久性です

2人が参考にしています
2021-02-01
用途:
パーツの乾燥や加熱
対象商品:
53384556

ロープライスで使いやすいシンプルなドライヤーです。 本来のヘアドライヤーとして使うには騒音が大きく気になりますが、工房で工具として使うには大風量で軽い、とても使いやすい製品です。

1人が参考にしています
2021-08-23
用途:
日常
対象商品:
53384556

欲しい物が割安な金額で購入出来て、大変に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする