トーヨーセフティー

フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53470096 品番No.FGH-55W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用

最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 商品状態※理由あり(未使用・開封済) 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) タイプロープ式ダブルランヤード 種類ロープ型 身長(cm)160〜185 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
注意
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社アイルサービス 様 2021-06-18
用途:
カメラ設置などの高所作業時
対象商品:
35035063

訓練で体験した時よりも違和感がなく、以外に作業はしやすかった。

有限会社田中工業 様 2020-06-15
用途:
築炉
対象商品:
35035063

他社に比べてとても安くて大変頑丈で配送も早いから気に入りました

有限会社村山工作所 様 2019-03-16
用途:
高所作業の際
対象商品:
35035063

使用感に問題もなく、普通に使用しました。
ランヤードが外れやすいのがきになりますが、
ほかに問題はありませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする