エレコム

M.2PCIeNVMe対応SSDケース LGB-PNVUC、1個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53473578 品番LGB-PNVUC
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥5,929
販売価格(税別)
5,390

LGB-PNVUCは高速データ転送規格NVMeに対応したM.2SSD用ケースです。
完全スクリューレス設計となっており、ネジを一切使わず取り付けをすることが出来ます。
また、放熱シート・ヒートシンクを標準搭載しておりますので、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち高温による性能低下を防ぐことが出来ます。
・高速データ転送規格NVMeに対応しておりますので、USB3.1Gen2の性能を最大限発揮することが出来ます。
・M.2SSDケース日本市場で初めての完全スクリューレス設計となっており、ネジを一切使わず簡単に取付けすることが出来ます。※2019年8月メーカー調べ
・シリコン製放熱シートとアルミ製ヒートシンクを搭載しておりますので、高温になりやすいM.2SSDをお使いの際、
内部温度を最適に保つことで、高温によるSSDの性能低下を抑えることが出来ます。
・USBType-A、Type-Cどちらの環境でもご使用可能です。
・便利なロジテックツールを無償でダウンロードする事が可能です。

仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 対象パソコンUSB3.1 Gen2、USB3.1 Gen1(USB3.0)ポートを搭載したWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ 対応OS【USB3.0接続時】Windows7(32/64bit)、Windows8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)、OS X Mavericks 10.9、OS X Yosemite 10.10、OS X El Capitan 10.11、macOS Sierra 10.12、macOS High Sierra 10.13、macOS Mojave 10.14 コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117.6×40×13.5 保証期間1年間 材質(カラー)(筐体)シルバー インターフェイスUSB3.1 Gen2 設置位置水平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする