アウトドアライト/ポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、上方光束比20%以下、差込プラグ付、拡散パネル付、調光器併用不可 シルバー 定格光束(Lm)250 注文コード53478549 品番LZW-93577LS
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・色・定格光束など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、上方光束比20%以下、差込プラグ付、拡散パネル付、調光器併用不可 材質本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明 シルバー 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6.5 寸法(Φ×高さH)(mm)65×235 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)250 エネルギー消費効率(Lm/W)38.4 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)250 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする