DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
53489478
品番
LZW-93161LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ランプ付、LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)
出100
色
白
径(Φmm)
155
電圧(V)
AC100専用
口金
E17
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
230
調光の可否
非調光
防水
防雨・防湿形
従来光源
40形
注意
※周囲温度は5℃〜35℃の範囲内でご使用ください。※サウナなど高温になる場所では使用できません。※腐食性ガスの発生する場所では使用できません。※温泉で使用される場合は短時間で変色・腐食などが生じることがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53489478
LZW-93161LW
53489460
LZW-93161LW
アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形
DAIKO(大光電機)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)