アウトドアライト/ブラケット/シリンダー型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可 黒サテン 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/前面ガラス/強化ガラス 透明 注文コード53489505 品番LZW-92356XB
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・色・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/前面ガラス/強化ガラス 透明 寸法(mm)出117 黒サテン 寸法(Φ×高さH)(mm)90×260 取付場所壁付専用 光源寿命30000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする