アウトドアライト/ブラケット/シリンダー型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可、調光器併用不可 シルバーサテン 材質本体:アルミ型材・ステンレス シルバー塗装 注文コード53489539 品番LZW-92238XS
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・色・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材・ステンレス シルバー塗装 寸法(mm)出220 シルバーサテン 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)150×400 容量(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする