ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚×5冊) 注文コード53492636 品番19-2402
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!
パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)
定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!角丸なので紙カドがヨレません。
穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。
スタンプやシールで自分流にアレンジ!
ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!
ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!
素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。
縦91mm×横55mm

材質特殊紙(262g/m2) ホワイト 寸法(縦×横)(mm)91×55
注意
※名刺対応のプリンタで印刷される場合はプリンタが紙の厚みや重さに対応していることをご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする