仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)高彩色3500
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当