仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質枠:アルミ 黒塗装
色黒
径(Φmm)60
消費電力(W)4.2
レンズ制御レンズ付
取付場所棚下付専用
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)27
エネルギー消費効率(Lm/W)78.5
光源寿命40000時間
配光角度(°)20
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)47
定格光束(Lm)330
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜15
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当