入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。 取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。 研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。 SCR制御でフリー電源 (100V〜240V 50Hz/60Hz)。 最新のコントロールアルゴリズム。 TRU-TUNE機能搭載。 通信機能:RS-485搭載。 専用ソフトにより設定の簡易化。 ユーザーがカスタム可能なEZキー搭載。 熱電対(K)タイプに対応しております。