未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚 HEIKO 53515903

未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚 HEIKO 53515903
未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚 HEIKO 53515903
未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚 HEIKO 53515903
未晒ブラウン 紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚 HEIKO 53515903

紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー 200枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)280
高さ(mm)220
奥行(mm)180
ブラウン
内容量1箱(50枚×4パック)注文コード53515903品番未晒ブラウン
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
奥行(mm)180幅(mm)280高さ(mm)220ブラウンタイプ末晒120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×220質量(g/枚)44メーカー商品コード3277520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする