脚部伸縮式専用脚立 RYZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53524617 品番RYZ-27b
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サイズ豊富な伸縮式脚立。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
幅広踏ざんで作業も快適。

天板高さ(m)2.51〜2.82 材質/仕上アルミ/アルマイト 最大使用荷重(kg)100 脚立タイプ270cmタイプ 質量(kg)12.9 タイプ中折れ式・脚部伸縮式 規格Aマーク 踏ざん踏面幅(mm)60 設置寸法・奥行(mm)1510〜1680 踏ざん間隔(mm)298 はしごの長さ(m)はしごにはなりません。 設置寸法昇降面(mm)770〜830 天板寸法(長さ×幅)(mm)292×167 高さ調整範囲(mm)310 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×180×2630 最大使用高さ(m)1.91〜2.22
注意
※配達地域によっては配送出来ない、支店止めとなる場合がございます。
※屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53524617 RYZ-27b 75463974 RYZ-27c はしご兼用伸縮脚立 長谷川工業 はしご兼用伸縮脚立 長谷川工業 1台 45,900 税込50,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする