※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックス
マックスの 店舗運営用品
マックスの 値付け/タグ用品
マックスの 感熱・製品ラベルプリンター
紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6巻)
ラベルサイズ(mm)
55×50
注文コード
53528827
品番
LPL5550【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,900
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
ラベルサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
LP‐80用感熱ラベルです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ラベルサイズ(mm)
55×50
ラベル枚数(1巻当り)
770
用途
食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
135-9215
材質
ラベル:上質感熱紙
質量(kg)
2.5
アズワン品番
64-5038-38