HM-6EL-D10.0 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具 53531985 HM-6EL-D10.0 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具 53531985

超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53531985 品番 HM-6EL-D10.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 刃長(mm)40 刃数6 全長(mm)100 用途側面加工、肩削り、溝加工 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC〜68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼〜50HRC:○ 刃径公差(mm)0〜-0.020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする